使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 75169035 品番 No.1732-A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。

種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)22.0 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95 使用限度時間(h)16.0 排気抵抗(Pa)70以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
注意
※耳掛け式には絶対にしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75169026
2021-11-26
用途:
日頃の通勤
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

あまり弁が効いてないような感じです。もう少し効くとメガネが曇らないと思う。

対象商品:
75169035
2021-07-28
用途:
溶接、切断作業時
製造業

4点で長さ調節ができるので顔にフィットして良いがノーズグリップが少し甘いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/748/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする