オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75169125
品番
PR223JP/E(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥106,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
ひょう量(g)
220
目量(g)
0.001
計量皿寸法(mm)
Φ120
質量(g)
4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×320×309
幅(mm)
208
奥行(mm)
320
高さ(mm)
309
精度
再現性(標準偏差):0.001g、直線性:0.002g
仕様
ガラス製風防標準装備
質量(kg)
4.5
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ
最小表示(g)
0.001
本体寸法(mm)
208×320×309
再現性
0.001g(標準偏差)
表示部
バックライト付LCD
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
120
測定モード
重量、個数、%
通信出力
RS232
直線性
0.002g
安定時間(秒)
2
アズワン品番
63-5730-12-56
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。