エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 英語版校正証明書付 PRシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75169134 品番 PR224JP/E(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥200,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能

ひょう量(g)220 目量(g)0.0001 計量皿寸法(mm)Φ90 質量(g)4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×320×309 幅(mm)208 奥行(mm)320 高さ(mm)309 精度再現性(標準偏差):0.1mg、直線性:0.2mg 仕様ガラス製風防標準装備 質量(kg)4.5 種類電子天秤 電源ACアダプタ 本体寸法(mm)208×320×309 再現性0.1mg(標準偏差) 最小表示(mg)0.1 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 直線性0.2mg 安定時間(秒)3 アズワン品番63-5730-11-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする