塵埃簡易マスク No.1600

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75169263 品番No.1600
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

抗菌処理加工をしているので衛生的です。

種別取替式防じん ひもタイプお面式 対象花粉等 用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 質量(g)約30 活性炭入り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は粉じん障害規則および有機溶剤中毒予防規則等でマスクの使用が規定されている場所では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75169263
2021-01-04
用途:
研磨作業・塗装作業

フィルターはまずまずですが、ストラップ・メリヤスがちょっと安っぽい。価格なりです。

対象商品:
75169263
2020-02-26
用途:
解体作業

フィルター交換できるので衛生的にもよく、使い勝手が良いです。

対象商品:
75169263
2015-07-20
用途:
解体作業
建設業・工事業

解体作業に使用しました。普通のマスクならしてもしなくても大差ない現場で活躍します。密着性が高いのでしゃべりすぎると口の周りの皮がむけて恥ずかしい顔になってしまいます。替えのフイルターがもっと手ごろならいいです。他の種類も試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする