防じん機能付き防毒マスク No.1890

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75169333 品番No.1890
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別防毒マスク 対象ガス有機ガス 付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 区分S1 質量(g)100±10 吸気抵抗(Pa)50以下 排気抵抗(Pa)80以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
施工管理
蜂谷工業株式会社 様

粉じんのある有機溶剤作業などの場合には重宝しそうです。
防じん機能はレベル1で石綿作業には使えません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする