トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 耳栓
ソフト耳栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2組)
注文コード
75169367
品番
No.1900
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
付属品
携帯用ケース
材質
ウレタンスポンジ
色
オレンジ
質量(g)
約1
コード
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
ケース
あり