No.1930 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) コードあり 75169394

No.1930 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169394 No.1930 耳栓(ひも付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75169394

耳栓(ひも付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) ブルー 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28.8、1000/23.5、2000/28.4、4000/26.4 注文コード75169394 品番No.1930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は色・周波数など5種類から選べます 他の種類を見る
ブルー コードあり 材質シリコンゴム ケースあり 質量(g)約3 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28.8、1000/23.5、2000/28.4、4000/26.4 付属品携帯用ケース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
品質検査時
関西テックサービス 様

いつも買っています。
ソフトで小ぶりなので、耳が痛くなりにくいです。
耐久性もそこそこあるようです。

2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
75169385
2019-08-05
用途:
斫り工事の時に使用している
株式会社 竹内組 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものはひもが直ぐに抜けたがこれは頑丈。
柔らかく硬くならない。
何年も使えるのでコスパ最高です!

対象商品:
75169385
2015-11-05
用途:
段取り作業
有限会社小林化成 様

このシリーズを2種類購入しましたが、どちらも少しゆるいです。
音をシャットアウトしている感じがしなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする