耳栓(ひも付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 75169403 品番 No.1935
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
オレンジ コードあり 材質シリコンゴム ケースあり 質量(g)約3 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7 付属品携帯用ケース RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
品質検査時
関西テックサービス 様

いつも買っています。
ソフトで小ぶりなので、耳が痛くなりにくいです。
耐久性もそこそこあるようです。

2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
75169385
2019-08-05
用途:
斫り工事の時に使用している
株式会社 竹内組 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものはひもが直ぐに抜けたがこれは頑丈。
柔らかく硬くならない。
何年も使えるのでコスパ最高です!

対象商品:
75169385
2015-11-05
用途:
段取り作業
有限会社小林化成 様

このシリーズを2種類購入しましたが、どちらも少しゆるいです。
音をシャットアウトしている感じがしなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする