スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75169579 品番 EX1103G(英語版校正証明書付)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499,800円となります。
参考基準価格(税別)¥485,100 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。
ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。
フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
フレームレス設計
解体しやすくお手入れが簡単
風防内ライトを搭載
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

ひょう量(g)1100 校正証明書一般校正 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(Φmm)130 再現性±0.001g(標準偏差) 直線性±0.002g 校正内部自動校正 表示カラーVGAタッチパネル 機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド インターフェースRS232・USB 対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7 材質風防/静電気防止コーティングガラス 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 寸法(mm)230×393×350 質量(kg)7.5 アズワン品番1-2365-07-56
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする