オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 上皿はかり
オーハウスの デジタル上皿はかり
デジタル台はかり D2000シリーズ 校正証明書付 D24PEシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75170035
品番
D24PE60FL(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥91,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応
LEDディスプレイ採用
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備
経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。
計量皿寸法(mm)
400×500
材質
塗装スチール(表示部用ポール)
質量(kg)
15
種類
台はかり
ひょう量(kg)
60
電源
ACアダプタまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)
最小表示(g)
10
本体寸法(mm)
400×612×940
表示形式
デジタル
繰返し性
10g(標準偏差)
測定モード
重量、個数、合計
防塵防水性能
表示部:非防水、計量部:IP65
通信出力
RS232(別売)
直線性
±10g
アズワン品番
63-5729-64-56
バッテリー稼動時間
約80時間(12時間充電)
材質(計量部)
塗装スチール製フレーム、SUS430ステンレス製計量皿
計量皿形状
角
校正証明書
一般校正
材質(表示部)
ABSプラスチック/LEDディスプレイ
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。