ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75170507 品番 AX224(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥338,700 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は3秒以内と高速です。

ひょう量(g)220 質量(kg)5.1 種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)230×354×340 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 校正内蔵分銅(自動校正搭載) 測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他 通信出力RS232C、USB 直線性±0.2mg アズワン品番1-9242-32-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする