曜日別特売
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516

AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516
AX324(英語版校正証明書付) ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ オーハウス 75170516

ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)320
内容量1台注文コード75170516品番AX324(英語版校正証明書付)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)¥387,100販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネルと操作ボタン(電源ON/OFF、風袋引き、印字、ゼロ、校正)で操作性に優れています。
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語対応
USBメモリへ計量データを保存可能、また天びんの設定条件をUSBメモリ経由で変更可能です。
応答安定時間は3秒以内と高速です。

ひょう量(g)320目量(g)0.0001計量皿寸法(mm)Φ90質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340幅(mm)230奥行(mm)354高さ(mm)340精度直線性:±0.2mg質量(kg)5.1種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)230×354×340最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90校正内蔵分銅(自動校正搭載)測定モード重量、%、個数、チェック、動物計量、密度測定他通信出力RS232C、USB直線性±0.2mgアズワン品番1-9242-40-56計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする