トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具用胴ベルト
安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1015
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
50.0
ベルト色
白
注文コード
75170627
品番
No.1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
ベルト幅・ベルト色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
白
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト幅(mm)
50.0
質量(g)
約300
バックル
スライドバックル
材質(ベルト)
ナイロン