ベーシック電子天びん アドベンチャーシリーズ 校正証明書付 AXシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75170629 品番AX523(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥267,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
フルカラータッチパネル搭載(頻繁に使用する機能(風袋引きなど)はボタン操作可能
※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応
USBメモリに計量データーの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能
ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペースを実現
安定時間が速い

ひょう量(g)520 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)Φ130 質量(g)5800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 幅(mm)230 奥行(mm)354 高さ(mm)340 精度繰り返し性(標準偏差):0.001g、直線性:±0.002g 種類電子天秤 最小表示(g)0.001 表示部フルカラータッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×354×340 繰返し性0.001g(標準偏差) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、調合、表示値ホールド、密度測定 通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備) 直線性±0.002g 安定時間(秒)2以内 アズワン品番61-5079-70-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする