トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具用胴ベルト
補助ベルト用サスペンダーNo.1056
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト色
白
注文コード
75170706
品番
No.A-1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
ベルト色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
白
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約200
バックル
スライドバックル
材質(ベルト)
ナイロン