トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具用胴ベルト
補助ベルト用サスペンダーNo.1056
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト色
紺
注文コード
75170715
品番
No.A-1005
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ベルト色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
紺
ベルト長さ(mm)
1250
ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約200
バックル
スライドバックル
材質(ベルト)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応