ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75170805 品番 STX422JP(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥105,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群
高速安定(1〜1.5秒)で生産性を劇的に向上
ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用
薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております
様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。

ひょう量(g)420 最小表示(g)0.01 繰返し性0.01g(標準偏差) 直線性±0.01g 質量(kg)1 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) 本体寸法(mm)202×224×54 表示部フルカラーVGAタッチパネル 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)120 電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて) 測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル 通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) 安定時間(秒)1(代表値) アズワン品番62-1362-39-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする