クッションパッド付き補助ベルト No.1030

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75170846 品番 No.1030
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
日本製。

長さ(mm)700 幅(mm)100.0 質量(g)約370 バックル金属 材質(ベルト)ナイロン 適合ベルト幅(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする