トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ウエストサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポートベルト
クッションパッド付き補助ベルト No.1030
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
75170855
品番
No.1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
日本製。
長さ(mm)
700
幅(mm)
100.0
色
白
質量(g)
約370
バックル
金属
材質(ベルト)
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
60