トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ウエストサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポートベルト
クッションパッド付き補助ベルト No.1030
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75170864
品番
No.1030
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。
日本製。
長さ(mm)
700
幅(mm)
100.0
色
緑
質量(g)
約370
バックル
金属
材質(ベルト)
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応