トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ウエストサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポートベルト
クッションパッド付き補助ベルト No.1040
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
紺
注文コード
75170916
品番
No.1040
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。
長さ(mm)
700
色
紺
幅(mm)
130.0
質量(g)
約410
RoHS指令(10物質対応)
対応