クッションパッド付き補助ベルト No.1040

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75170925 品番No.1040
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。

長さ(mm)700 ベルト色 幅(mm)130.0 質量(g)約410 バックル金属 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする