トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ウエストサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の サポートベルト
クッションパッド付き補助ベルト No.1040
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75170934
品番
No.1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。
日本製。
長さ(mm)
700
ベルト色
ライトブルー
幅(mm)
130.0
質量(g)
約410
バックル
金属
材質(ベルト)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応