島津製作所
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
25
20
25
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75170945
品番
-(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
容量(mL)
25
材質
硼珪酸ガラス
1目盛(mL)
0.2
校正証明書
一般校正
付属品
安全リング
高さ(mm)
210±5
許容誤差(mL)
±0.25
アズワン品番
6-231-04-56
胴外径(Φmm)
17.4
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000