トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 周辺器具 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の フック・フック掛け 墜落制止用器具
50mm幅用フックハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171031
品番
No.B-43
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
ライトブルー
材質
ナイロン
質量(g)
12
適合ベルト幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応