島津製作所
メスシリンダー 硬質ガラス 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
20
20
25
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171058
品番
-(校正証明書付)
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
リングが付いているので液だれ・転がりを防止します。
容量(mL)
20
材質
硼珪酸ガラス
校正証明書
一般校正
付属品
安全リング
高さ(mm)
200±5
許容誤差(mL)
±0.2
アズワン品番
6-231-03-20
胴外径(Φmm)
16
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000