トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 周辺器具 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の D環・D環止め 墜落制止用器具
50mm幅用二ツ目環
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75171117
品番
No.P-44
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
色
ライトブルー
材質
ナイロン
質量(g)
約6
適合ベルト幅(mm)
50
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応