トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 周辺器具 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の D環・D環止め 墜落制止用器具
50mm幅用二ツ目環
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
75171126
品番
No.P-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥140
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
ナイロン
質量(g)
約6
適合ベルト幅(mm)
50
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応