トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト・ベルトサポーター
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト通し
50mm幅用ベルト通し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄
注文コード
75171162
品番
No.P-55
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
色
黄
質量(g)
約5
適合幅(mm)
50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応