極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75171313 品番(一般校正(英語翻訳セット))測定範囲(℃):-100〜+30全長(mm):300
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。

全長(mm)300 測定範囲(℃)-100〜30 温度測定範囲(℃)-100〜30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-56 校正証明書一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする