個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75171408 品番 RC11P6JP(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

個数専用機をリーズナブルな価格でご提供
3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示
充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能
サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます

計量皿寸法(mm)294×226 ひょう量(kg)6 最小表示(g)0.5 単重(g)5(サンプル登録時最小) 風袋引き範囲0〜6kg 質量(kg)4.2 種類電子天秤 電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備) 本体寸法(mm)325×330.5×114 表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm) 測定モード重量、個数、積算 安定時間(秒)2以内(代表値) アズワン品番62-1362-64-20 バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 計量可能最小単重(g)0.05 計量皿形状 材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする