TM-209M(英語版校正証明書付) 照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars 75171934

TM-209M(英語版校正証明書付) 照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars 75171934
TM-209M(英語版校正証明書付) 照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars 75171934

照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
測定範囲(Lux)0~400000
0~400000
200・2000・20000・200000
内容量1台注文コード75171934品番TM-209M(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
測定範囲(Lux)0~400000精度白色LED/±3%、その他可視光線/±6%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/55×38×130、センサー/55×25×80質量(g)250電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×80×20機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-56メモリー数99データ校正証明書一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする