上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g 校正証明書付 UPシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75171968 品番 UP1023X(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥344,500 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。

ひょう量(g)1020 目量(g)0.001 計量皿寸法(mm)約108×105 質量(g)3400 質量(kg)約3.4 種類上皿はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 感度±3ppm/℃(10〜30℃) 応答時間約0.6〜約1秒(代表値) 表示形式デジタル 繰返し性≦0.001g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110 直線性± 0.003g アズワン品番1-6735-18-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※風防が標準装備されています。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする