No.5020H ベルト荷締機 No.5020H トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75172404

ベルト荷締機 No.5020H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1本注文コード75172404品番No.5020H
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途トラック用ベルト色ブルー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5使用荷重(kg)254材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.5先端金具No.5100H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする