ひょう量(g)420
計量皿寸法(mm)約108×105
質量(kg)約2.7
質量(g)約2700
種類上皿はかり
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)
最小表示(g)0.001
感度±3ppm/℃(10〜30℃)
応答時間約0.6〜約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)
表示形式デジタル
繰返し性≦0.01g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110
直線性± 0.02g
アズワン品番1-6733-12-20
計量皿形状角
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正