トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト荷締機 No.5030H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)
6
3
4
5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75172492
品番
No.5030H
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
6
使用荷重(kg)
509
材質(ベルト)
超強力ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5
先端金具
No.5100H