オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 上皿天秤
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75172537
品番
PX4201JP/E(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥122,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
ひょう量(g)
4200
最小表示(g)
0.1
コード
30428427
繰返し性
0.1g
直線性
±0.2g
仕様
感度温度ドリフト:±10PPM/K、ガラス製風防標準装備
質量(kg)
3.5
種類
上皿はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)
表示部
バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
180
測定モード
重量・個数・%・動物計量・密度測定
通信出力
RS232、USBデバイス(全て標準装備)
安定時間(秒)
1
アズワン品番
63-1202-90-56
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。