上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75172625 品番 PX4202JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥164,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載

ひょう量(g)4200 最小表示(g)0.01 コード30428408 繰返し性0.01g 直線性±0.02g 仕様感度温度ドリフト:±3PPM/K、ガラス製風防標準装備 質量(kg)3.5 種類上皿はかり 電源ACアダプタ(標準付属) 表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180 測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定 通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備) 安定時間(秒)1 アズワン品番63-1203-02-56 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする