曜日別特売

ベルト荷締機 No.5040H X金具付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)6
内容量1本注文コード75172736品番No.5040H X
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途
荷くずれ防止
ベルト色ブルー端末仕様セーフティクロスベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)6使用荷重(kg)764材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする