水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75172887 品番1-NM-31-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。

温度範囲(℃)-10〜50 アズワン品番64-0702-50 仕様全浸没:感温液すべてを浸して使用、感温液:CB(青色)プロピレンカーボネート、基本検査ポイント:0/10/20/30/40/50℃ 全長(mm)340 直径(Φmm)5〜6 目盛(℃)0.1 校正証明書なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする