水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75172923 品番 1-NM-S22-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)

温度範囲(℃)50〜100 温度測定範囲(℃)+50〜100 アズワン品番64-0702-77 仕様感温液:CB(青色)プロピレンカーボネート、基本検査ポイント:60/70/80/90/100℃ 材質CB(青色)プロピレンカーボネート 全長(mm)400 直径(Φmm)6〜8 径(Φmm)6〜8 1目盛(℃)0.2 浸没線(mm)100 目盛(℃)0.2 設置方式浸没100mm 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6〜8 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする