精密台はかり 校正証明書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75172966 品番 BW22KH(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥338,500 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。
校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。

ひょう量(kg)22 目量(kg)0.0001 計量皿寸法(mm)約345×250 質量(kg)約16.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×355×125 幅(mm)360 奥行(mm)355 高さ(mm)125 寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-5016-04-56 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする