BX12KH(英語版校正証明書付) 精密台はかり 校正証明書付 島津製作所 75173009

精密台はかり 校正証明書付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ひょう量(kg)12
最小表示(g)0.1
目量(kg)0.0001
内容量1台注文コード75173009品番BX12KH(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥249,500販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。
測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。
kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。

ひょう量(kg)12目量(kg)0.0001計量皿寸法(mm)約345×250質量(kg)約10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×355×125幅(mm)360奥行(mm)355高さ(mm)125寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番1-2469-03-56ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする