トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 荷締機
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 荷締機本体
軽量物用荷締めベルトタイガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173183
品番
No.5001
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
荷締めベルト メタルバックル
モノタロウ
¥
449
¥
494
税込
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
ブラック
ベルト長さ(m)
2
用途
荷くずれ防止
材質
ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1