画像準備中

トラックレール用先端金具

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75173262 品番 No.5100F
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。

形状フラットフック 用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。 タイプフラットフック ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)400 ベルト長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35719914
2017-06-25
用途:
荷物を固定
UPDRAFT諏訪サービス 様 (運輸・通信業)

思っていたよりもしっかりとしていて、安心感がありました。

対象商品:
35719914
2016-06-02
用途:
トラック積み込み
サービス業

使いやすいです。

対象商品:
35719914
2015-07-26
用途:
トラックのバイク等の結束で使用
サービス業

ものもしっかりとしていて、また買わせていただきます

対象商品:
35719923
2014-04-01
用途:
ラッシングレールで、フック付きのベルトを使う。
すみや楽器 様

思ったよりしっかりしていて、人にも勧められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする