画像準備中

トラックレール用先端金具

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状クロスフック 注文コード75173287 品番No.5100X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は形状・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。

形状クロスフック 用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。 タイプクロスフック ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)400 ベルト長さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35719914
2017-06-25
用途:
荷物を固定
UPDRAFT諏訪サービス 様 (運輸・通信業)

思っていたよりもしっかりとしていて、安心感がありました。

対象商品:
35719914
2016-06-02
用途:
トラック積み込み
サービス業

使いやすいです。

対象商品:
35719914
2015-07-26
用途:
トラックのバイク等の結束で使用
サービス業

ものもしっかりとしていて、また買わせていただきます

対象商品:
35719923
2014-04-01
用途:
ラッシングレールで、フック付きのベルトを使う。
すみや楽器 様

思ったよりしっかりしていて、人にも勧められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする