トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ベルト No.CR38
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173411
品番
No.CR38
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
オリーブ
材質
綿
質量(g)
約132
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト色
オリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応