トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ベルト No.HP38
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75173445
品番
No.HP38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
紺
仕様
反射ライン入
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約111
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応