画像準備中

ベルト No.R-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75173472 品番No.R-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質綿 ベルト長さ(mm)1130 ベルト幅(mm)40 質量(g)約102 ベルト色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする