トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 服飾小物
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ベルト 服飾小物
ベルト No.WP-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173481
品番
No.WP-40
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
色
紺
材質
綿
ベルト長さ(mm)
1130
ベルト幅(mm)
40
バックル
2ピン
質量(g)
約102
ベルト色
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応